Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Cabeça de corte DM/16

N.º do artigo: 251714 DM/16

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sistema/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Sistema: DM
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto direita
Sistema DM
Refrigeração interior sim
Código ISO da cabeça de corte intercambiável DVUNR/L
Pastilha de corte reversível adequada VNMG 1604..
corpo base adequado 264910 – 264922
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 50 mm
Desvio central L3 29 mm
Comprimento total L 35 mm
Calço 259033 5
Parafuso para calço 259027 3
Garra, parafuso, O-ring 259036 7
Tipo de produto Cabeça de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251714 DM/16
Número do fabricante 090-50681DM1693

Descrição

Ejecución:

Cabeças de corte intercambiáveis para corpos base com amortecimento de vibrações.

Aplicación:

Efeito de amortecimento de vibrações até uma saliência máxima de 10×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta