Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Bucha redutora para haste MK com rosca de aperto 2

N.º do artigo: 306750 2

Selecionar variação e quantidade de artigos

MK interior Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 8000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 8
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse interior 2
Alojamento HSK-A 63
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 8000 min-1
Concentricidade ≤ 8 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 120 mm
⌀ exterior D 32 mm
Tipo de produto Adaptador de alojamentos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 306750 2
Número do fabricante 306750 2

Descrição

Ejecución:

  • Interior e exterior retificados com precisão.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Hastes torneadas (funcionamento suave!).
  • Superfícies funcionais HSK processadas.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta