Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Broca de roscar para máquina HSS-E-PM M4

N.º do artigo: 135375 M4

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M4
Revestimento TiN/vaporizado
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 371
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,7 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 4,5 mm
Quadrado da haste □ 3,4 mm
⌀ do furo central 3,3 mm
⌀ da rosca 4 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido vermelho
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 12 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 135375 M4
Número do fabricante 135375 M4

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
27
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
23
Aço < 1100 N/mm²
P
13
Aço < 1400 N/mm²
P
10
TOOLOX 33
H
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Pode ser usada com emulsão (teor de massa lubrificante de pelo menos 8%).
Com revestimento TiN especial e faces de corte vaporizadas. Para evacuação controlada de aparas para evitar a retenção de aparas.

Recomendación:

Para materiais TOOLOX e HARDOX, recomendamos que o ⌀ do furo de núcleo seja 0,05 a 0,3 mm maior em desvio das especificações DIN (ver tabela).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta