Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Pega de impulso para armário superior sem encaixe

N.º do artigo: 914232

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de fecho para alojamento de uma fechadura de cilindro com pinos
para mobiliário industrial a partir do ano de fabricação agosto de 2008
Material da pega de empurrar Plástico
Cor preto
indicado para Armário superior com porta elevatória n.º 933960
com área de inscrição sim
Largura da lingueta da fechadura 26 mm
Material de montagem incluído no material fornecido sim
não é necessário qualquer outro material de fixação sim
Possibilidade de montagem direta por encaixe do inserto de encaixe sim
Possibilidade de troca do inserto de encaixe sim
Possibilidade de montagem de inserto de encaixe para sistemas de fecho HO sim
Fornecimento sem inserto de encaixe sim
Tipo de produto Pega de empurrar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 914232
Número do fabricante 914232

Descrição

Idóneo para:

Armário superior com porta de elevação n.º 928700 e n.º 933960, 938015.

Volumen de suministro:

Punho de empurrar com lingueta de fechadura. O punho é fixado com um fecho tipo baioneta. Não é necessário material de fixação adicional.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta