Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Camisa de flanela VANCOUVER S

N.º do artigo: 090294 S
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças/macacões

HELLY HANSEN® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca HELLY HANSEN®

Tamanho homens
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Como efetuar a medição

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 100% algodão
  • Lavar: Roupa delicada a 30 °C
  • Branquear: não utilizar lixívia
  • Limpeza química: Limpeza com percloroetileno
  • Secar: Não secar no tambor

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série VANCOUVER
Serviço especial Acabamento têxtil
Género Unissexo
Composição do tecido 100% algodão
Lavar Roupa delicada a 30 °C
Branquear não utilizar lixívia
Limpeza química Limpeza com percloroetileno
Secar Não secar no tambor
Passar não quente, até 110 °C, no máximo
Cor cinzento claro/cinzento escuro
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Camisa de flanela

Números de identificação e classificações

Número do artigo 090294 S
EAN/GTIN 7040054659512

Descrição

Ejecución:

Camisa de flanela moderna VANCOUVER com aplicações no cotovelo, perfeita para trabalho e lazer. Fabricada em 100% algodão, a camisa assenta muito confortavelmente na pele. O corte reto garante um elevado grau de liberdade de movimentos. Sem costuras nos ombros. Dois bolsos no peito com aba e fechos de botão. Com botões de plástico.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta