{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | Aerosol | |
Cabezal pulverizador | Estándar | |
Contenido | 500 ml | |
Color | gris oscuro | |
Punto de inflamación | < 0 °C | |
Temperatura de autoinflamación | > 200 °C | |
Solubilidad en agua | insoluble | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS09 dañino para el medio ambiente | |
Clase de mercancía peligrosa | 2.1 | |
Tipo de producto | Aerosol de zinc |
Número de artículo | 083074 500 | |
EAN / GTIN | 5412386004971 | |
Número del fabricante | 30563-AC |