{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Acionamento | TX6 | |
Rosca | M2,2 | |
Comprimento L | 5 mm | |
Binário de aperto | 0,6 Nm | |
Tipo de produto | Parafuso |
Número do artigo | 269418 | |
Número do fabricante | 269418 |