{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Leitura | 0,5 HR | |
Indicação | Comparador | |
Método de teste | Rockwell | |
Designação do fabricante | HR-110MR | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Escalas Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Operação | manual | |
Força de ensaio da carga principal | 60; 100; 150 kg | |
Força de ensaio da pré-carga | 10 kg | |
largura máxima da amostra | 180 mm | |
altura máxima da amostra | 180 mm | |
Comprimento | 512 mm | |
Largura | 296 mm | |
Altura | 780 mm | |
Peso | 49 kg | |
Tipo de produto | Durómetro |
Número do artigo | 495080 HR110 | |
Número do fabricante | 963-210-20 |