• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Micrómetro de exteriores digital 0-25 mm

Número de artículo: 421490 0-25
Descuento
114,75 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 20,65 € /piezas
  • 32,18 € /piezas
a petición
En stock
431 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
Lectura 0,001 mm
Límite de error 4 µm
⌀ de varilla 6,5 mm
Paso de husillo 0,5 mm
Clase de protección IP IP 54
Técnica de medición digital
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421490 0-25
EAN / GTIN 4045197701879

Descripción

Ejecución:

Indicador fácilmente legible. Superficies de medición refrentadas de metal duro.
Lectura digital y analógica. Carcasa metálica protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357. 1 esfera insertable para la medición de superficies curvadas.
A partir de tam. 25−50, 1 barra de ajuste.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra