Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Sonda digital de medição de comprimento radial USB GT62

N.º do artigo: 434797 GT62

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 65

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição ±5 mm
Repetibilidade 0,24 µm
Desvio de linearidade (L=comprimento de medição em mm) 0,8 + 0,8 × L µm
Levantamento da haste de medição mecânico / vácuo
Percurso da haste de medição 10,3 mm
Compatibilidade TESA
Fole de proteção Viton
Força de medição no ponto zero elétrico 0,9 N
Tipo de proteção IP IP 65
Tipo de produto Apalpador de medição

Números de identificação e classificações

Número do artigo 434797 GT62
Número do fabricante 03230205

Descrição

Ejecución:

Apalpadores de comprimento de precisão com ampla faixa de medição com utilização versátil.
Sondas de medição de uso universal com ligação USB para uma utilização mais fácil.
  • Pino de medição preciso, guiado por esferas
  • Alta precisão de medição graças à amplificação eletrónica do sinal de medição
  • Veio de aperto de ⌀ 8 mm, pode ser apertado em todo o comprimento
  • Resistente a flutuações de temperatura e a forças laterais causadas graças a rolamentos de esferas
  • Excelente proteção eletromagnética
  • Exibição de 1 – 4 apalpadores USB através do software TSIP. Possibilidade de introduzir valores-limite. Funções simples +A, -A, +A+B, +A-B.
Os apalpadores de comprimento TESA são caracterizados por excelente repetibilidade, durabilidade e longevidade.

Ventaja:

A ligação através da interface USB torna desnecessária uma interface adicional. Graças aos foles de proteção Viton, particularmente adequado para aplicações que incluam líquidos de refrigeração e lubrificantes.

Función:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Aplicación:

Apalpador para medidor com sequências totalmente ou parcialmente automatizadas.

Volumen de suministro:

Inclui software TSIP para a exibição de 1–4 apalpadores USB.

Partes opcionales:

Software DataDirect n.º 498925 ou StatExpress 498926 para gerir mais de 4 apalpadores. Interface de apalpador n.º 434719.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta