• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Alicates de pico largo, de punta redonda, brillantes 160 mm

Número de artículo: 711900 160
Descuento
11,95 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Long. de mord. 41 mm
Forma tipo boca punta redonda
Norma DIN ISO 5745
Versión mordaza interior liso
Mango revestido de plástico
Material alicates Acero al cromo-vanadio
Superficie alicates pulida
Tipo de producto Alicates planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 711900 160
EAN / GTIN 4045197283559

Descripción

Ejecución:

Con mordazas delgadas y largas, articulación empotrada.
Mordazas brillantes, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra