Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Identificação da máquina de lapidação manual cor azul grão 220 médio

N.º do artigo: 558400

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Granulometria 220
Grau de finura médio
Comprimento total 150 mm
Largura do segmento 14 mm
Comprimento do segmento 35 mm
Altura do segmento 5 mm
Tipo de produto Lapidadores manuais

Números de identificação e classificações

Número do artigo 558400
Número do fabricante 7010251564

Tabela de aplicação

Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
Ti
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Corpo em carboneto de boro sem aglomerados muito duro, com alta resistência de superfície e arestas. Corpo em carboneto de boro 35×14×5 mm. Comprimento total 150 mm.

Aplicación:

Para afiar, retificar, quebrar e arredondar as pontas de corte de metal duro em ferramentas de tornear, escareadores, fresas, perfuradoras, berbequins, etc. Também para o processamento fino de peças de trabalho muito duras.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta