{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alojamiento base cono de gran inclinación | 50 mm | |
Tamaño de asiento reducido | 63 mm | |
Tipo de producto | Reducción |
Número de artículo | 354778 50/C63 | |
EAN / GTIN | 4045197439048 |