Gama de divisórias / painéis divisores com ranhuras (para 1 gaveta 36×27 E) para altura da frente da gaveta, 200 mm, Número de peças: 2+4

N.º do artigo: 960246 2+4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de peças Preço unitário com IVA
  • adequado para mobiliário industrial: Armário de ferramentas

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

adequado para mobiliário industrial Armário de ferramentas
Unidade de divisão 1 E = 17 mm
Número de divisórias ranhuradas 2
Número de chapas de separação 4
indicado para altura frontal da gaveta 200 mm
indicado para largura da gaveta em E 36E
indicado para profundidade da gaveta em E 27E
indicado para largura útil da gaveta 612 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 459 mm
Tipo de produto Divisória da gaveta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 960246 2+4
EAN/GTIN 4045197796141
Número do fabricante 960246 2+4

Descrição

Ejecución:

Os separadores ranhurados correspondem às alturas de revestimento das gavetas. As fendas laterais em intervalos de 17:17 mm servem para o alojamento de chapas de separação.
Para a rotulagem podem-se encaixar respetivamente porta-etiquetas (n.º 960665) ou suportes para códigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para o armazenamento de ferramentas, aparelhos, peças pequenas, etc.

Idóneo para:

Gavetas de tamanho 36×27 E. Um conjunto enche completamente uma gaveta com uma área útil de 612×459 mm.

Contenido:

Separador ranhurado n.º 960490: 2 un.
Chapa de separação n.º 960550960590: 4 un. tam. 200

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta