Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Sonda FlexiScope 2 e 3 para punho de câmara, vista a direito 110

N.º do artigo: 492878 110

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da sonda Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da sonda 2,7 mm
Comprimento da sonda 110 mm
Linha de visão 0 grau
Ângulo de abertura da imagem 75 grau
Tipo de produto Sonda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 492878 110
Número do fabricante 96.0274s

Descrição

Idóneo para:

FlexiVision 100 com pega de câmara FlexiScope 3 n.º 492864.

Partes opcionales:

Tubos protetores a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta