{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades do capacete | Propriedade de proteção até -30 °C | |
Tamanho | 53 cm - 62 cm | |
Material do capacete | ABS | |
Peso | 600 g | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 352-3; DIN EN 1731 | |
Regulação do alcance | Fecho rotativo | |
Resistência ao frio | até -30 °C | |
Tipo de produto | Capacete de proteção |
Número do artigo | 097814 ORANGE | |
Número do fabricante | 7000104027 |