Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Jogo de chaves de luneta de roquete 10

N.º do artigo: 955210 10

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • adequado para profundidade Shadowboard: 176

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
adequado para profundidade Shadowboard 176 mm
Largura 383 mm
Profundidade 176 mm
Número de ferramentas 10
Versão com chave de parafusos (chave de luneta e de boca)
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955210 10
EAN/GTIN 4062406158224
Número do fabricante 955210 10

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 955210: 1 un.
Jogo de chaves de boca / chaves de luneta de roquete GARANT n.º 614810 tam. 10 (8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19): 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta