Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Tamanco de trabalho de segurança branco 1000, SB 37

N.º do artigo: 092958 37

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: SB
  • Material da biqueira protetora: Aço

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unissexo
Tamanho de calçado UE 37
Classe de proteção SB
Material da biqueira protetora Aço
Tipo de produto Tamanco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092958 37
EAN/GTIN 4042035999979
Número do fabricante 1000 GR.37

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança Clog da série CLASSIC.
  • Material superior em couro granulado.
  • Forro interior em microfibra respirável e absorvente de humidade.
  • Correia ajustável no calcanhar, fixa.
  • Área do peito do pé ajustável.
  • Sola exterior em PU, antiderrapante.
  • Adequado para cozinhas.

Norma:

EN ISO 20345:2011 SB A E WRU FO SRC

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta