• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

1/2″ socket spanner set 50/54/25/6QR KN 31 pcs

Nr art.: 96031440
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
Odcień, Zielony Sygnał zielony
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kolor Zielony; czarny; srebrna
Liczba narzędzi 31
Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny 1/2 cala
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Quick Release
Rodzaj produktu przegub Cardana; Nasadka wkrętakowa; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 458 mm
Zestaw tak
Napęd Czworokąt zewnętrzny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96031440
EAN / GTIN 4018754287215
Numer producenta 96031440
Numer L L60010 6430
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • in a robust, stackable ABS plastic box

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 31
  • Output square external (inch): 1/2 inch
  • Height mm (h): 65 mm
  • Length mm (L): 458 mm
  • Weight: 5270g
  • Width mm (b): 254 mm

W dostawie:

Contents 31-parts:
  • 17 Sockets with double hexagon 1/2″ No. 50: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 8 INHEX 1/2″ screwdriver bits No. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
  • 1 QuickRelease fine-tooth ratchet 1/2″ No. 512QR N: L. 265.5 mm
  • 3 QuickRelease extensions 1/2″ No. 509QR.: L. 75; 130; 255 mm
  • 1 QuickRelease cross handle 1/2″ No. 506QR.: L. 300 mm
  • 1 QuickRelease universal joint 1/2″ No. 510QR.: L. 80 mm