Klucz oczkowy zapadkowy z 4 rozwartościami, „4 w 1” 21-27

Nr art.: 614847 21-27
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 21 mm
rozwartość klucza 2 22 mm
rozwartość klucza 3 24 mm
rozwartość klucza 4 27 mm
długość całkowita L 275 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D1 40 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D2 52 mm
maksymalna wysokość pierścienia h1 26 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 30 mm
liczba zębów 72
luz 5 stopni
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia matowy chromowany
rozwartości kluczy metryczny
grzechotki przełączalne tak
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614847 21-27
EAN / GTIN 4062406229917

Opis

Wykonanie:

Obustronnie z lekko chodzącymi i stabilnymi szczękami - przełączane obroty prawe i lewe. Na obu stronach znajdują się 2 różne szerokości klucza.
Ekstremalnie mały kąt wyprzedzenia wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.