{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 25 szt. | |
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Opakowanie | karton | |
| Kolor | Srebrna | |
| Wersja | odsadzone | |
| Kątowniki | 15 | |
| Liczba narzędzi | 25 | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 6 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Długość całkowita L | 140 mm; 220 mm | |
| Zestaw | zak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 440.JE25 | |
| EAN / GTIN | 3148518006576 | |
| Numer producenta | 440.JE25 | |
| Numer L | L60130 130 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |