Cutting pliers flat nose shaping ESD

Nr art.: 420.E
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Rodzaj produktu Szczypce zginające
Długość L 125 mm
Szerokość B 9 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 420.E
EAN / GTIN 3148517280519
Numer producenta 420.E
Numer L L60130 4440
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Protection of electronic components against electrostatic discharge (ESD) hazards
  • Very slim jaws

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 21
  • E [mm]: 7
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 125