Podkładki równoległe - pary 366750, wielk. 150×10, szerokość: 26mm

Nr art.: 366755 26
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
259 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba listew 1 para
Długość L 150 mm
Szerokość B 26 mm
Wysokość H 10 mm
Tolerancja wysokości ± 0,01 mm
Twardość (HRC) 60
Opis kształtu równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366755 26
EAN / GTIN 4045197374752
Numer producenta 366755 26
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Twardość: 60 HRC. Precyzyjnie szlifowane parami.
HOLEX − tolerancja wysokości 0,01 mm.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.

Pasuje do:

Zestaw podkładek równoległych 366750.