Nasadka wkrętakowa 1/2″, dł. 140 mm

Nr art.: 03131455
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 03131455
EAN / GTIN 4018754006854
Numer producenta 03131455
Numer L L60010 225
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • wersja bardzo długa
  • do śrub Torx® do zastosowań wewnętrznych
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 1/2″
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 140 mm
  • L2: 102 mm
  • Długość w mm (L): 140 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Torx®
  • Wymiary profilu wyjściowego: T55
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/2 cala
  • Masa: 159 g