Prolongación, 1/4 pulgada 50 mm

Número de artículo: 632400 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
564 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 50 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Tipo de producto Prolongación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 632400 50
EAN / GTIN 4018754012206
Número del fabricante 11010001

Descripción

Ejecución:

La selección de material y los procedimientos de forjado especiales garantizan cuadrados exteriores óptimos conforme a DIN 3120 A 6,3 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120.
Mediante cuadrado interior avellanado, cuadrado exterior y cuatro ranuras de agarre se pueden unir las piezas de accionamiento y de unión por ensamblaje “ciego”.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra