Elektrisch signeerapparaat voor beletteren van metaal en hout

Artikelnummer: 085650
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Producttype Signeerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085650
EAN/GTIN 4033715060041
Nummer fabrikant 70041

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselstroomtransformator 230 volt / 40 VA voor 6 schrijfdiktes.
Voor belettering van metaal en hout. Regelbare inbrandtemperatuur.

Levering:

Inclusief 1 elektrodenhouder met 3 elektroden, massaplaat; in houten box.
Met 1 pyrograveerstift en 3 gloeilussen.

Tip:

Niet voor elektronische apparaten gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen