OFMT 050405 TR ST900

Número de artículo: 213320 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 27.47 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 22.89 / Unidad
a petición
En stock
7,235 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte OFMT 050405 TR
Tipo ST900
Radio angular 0.5 mm
Clase HB7525
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,17 mm
Número de cambios/cortes 8
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213320 ST900
EAN / GTIN 4045197454935

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
280
Acero < 750 N/mm²
P
260
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
135
Acero < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
145
GG(G)
K
170
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles extraordinariamente estables según las medidas ISO normalizadas, sinterizadas con precisión y rectificadas. Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra