Sax för perforerad plåt med skär av snabbstål 300 mm

Art-nr: 761050 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 300 mm
skärlängd 47 mm
Användning högerskärande
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 761050 300
EAN/GTIN 4010220000311
Tillverkarens nummer D407-300

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Blankt saxhuvud, smala, spetsiga och öppna lackerade resp. doppade skänklar.
Med skär av snabbstål (HRC 65). Mycket lång utslitningstid på skären (gäller all plåt; rostfri plåt och hård plåt med tjocklekar upp till 1,0 mm).

Användningsdata:

För klippning i svängar och korta, raka snitt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen