Mažas rėmelis metalo pjovimo pjūkleliams - su pjūkleliu iš bimetalo, 24 dantys 300

Prekės Nr.: 580900 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
372 vnt. yra sandėlyje
  • Plokštelės ilgis: 250

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantų skaičius colyje 24
Plokštelės ilgis 250 mm
Produkto rūšis Pjūklas metalui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 580900 300
EAN / GTIN 7311518017545
Gamintojo numeris 208

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas pjūklelio laikiklis iš lengvojo metalo liejinio su paprastu pjūklelio įtempimu. Visas ilgis 330 mm.
Pjūklai su masyviu rėmu išsiskiria pjūklo ašmenimis, įtemptais u forma. Rankinių pjūklų pjovimo gylio apribojimas yra atstumas iki lanko. Dėl šios tvirtinimo formos gali būti naudojami ypač ploni pjūkleliai, kurie įsikištų į kitas pjūklo formas, jei būtų pjaunama iš abiejų pusių ar nenutraukiamai. Dėl plonų rankinių pjūklų ir mažo pjūvio pločio sumažėja pjovimo darbų. Šio tipo pjūklas yra klasikinis rankinio pjovimo standartas metalo apdirbimo srityje.

Paskirtis:

Patogiam ir tiesiam pjovimui su pjūkleliais metalui Nr. 582500582970, ankštose ir sunkiai prieinamose vietose.

Tiekiama:

Su SANDFLEX® pjūkleliu iš bimetalo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį