{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd | 1 m | |
Effektiv längd | 0,5 m | |
Sling-bredd | 48 mm | |
Bärförmåga enkel direkt WLL | 2 000 kg | |
bärförmåga enkelt snört WLL | 1 600 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° | 4 000 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° | 2 800 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° | 2 000 kg | |
Produktslag | Rundslinga |
Artikkelkode | 086255 0,5 | |
EAN / GTIN | 8718126206740 | |
Manufacturer number | TE020005 |