This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Lyftmagnet för tunna material TP 400 kg

Article no.: 085985 400
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
maximal längd platt 2 000 mm
dim A 300 mm
dim B 352 mm
dim C 100 mm
dim D 74 mm
dim E 51 mm
dim F 181 mm
dim G 40 mm
maximal bärförmåga vid materialtjocklek platt 10 mm 400 kg
maximal bärförmåga vid materialtjocklek platt 8 mm 300 kg
maximal bärförmåga vid materialtjocklek platt 6 mm 200 kg
maximal bärförmåga vid materialtjocklek platt 5 mm 150 kg
vikt 15 kg
Produktslag Lyftmagnet

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085985 400
Manufacturer number TP300

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat).
Optimal magnetfältstyrka för säker lyftning av tunna plåtar och stålplattor.

Användningsdata:

För säker hantering och transport av plana och runda material, (nr 085990; 085992; 085995) resp. tunna, plana material (nr 085985).
För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.