This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Lyftmagnet LM 125 kg

Article no.: 085992 125

Select article variation and quantity

maximal bärförmåga (plan) (kg) Unit price incl. VAT
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
maximal ⌀ rund 250 mm
maximal längd platt 1 500 mm
minimal väggtjocklek platt 20 mm
minimal väggtjocklek rund 13 mm
dim A 110 mm
dim B 150 mm
dim C 76 mm
dim D 62 mm
dim E 54 mm
dim F 150 mm
dim G 26 mm
maximal bärförmåga platt 125 kg
maximal bärförmåga rund 50 kg
vikt 4,5 kg
Produktslag Lyftmagnet

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085992 125
Manufacturer number LM0125

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat).
Robust och kompakt lyftmagnet med låg totalvikt och säkerhetslåsmekanism. Ergonomisk spännarm som ger en lätt omkoppling av magneten.

Användningsdata:

För säker hantering och transport av plana och runda material, (nr 085990; 085992; 085995) resp. tunna, plana material (nr 085985).
För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen