Packtejp 8954 25X50

Article no.: 083666 25X50
(NOK 1,29 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 359 styck i lager

Select article variation and quantity

Bredd×längd (mm×m) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 8954
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial PP-folie
Häftmassa Syntetgummi
Limstyrka på stål 0,7 N/mm
Elasticitet 10 %
Draghållfasthet 13,5 N/mm
anmärkning slitstark; rivhållfast; fuktbeständig
Användning Klistring; Buntning; Förpackning
temperaturbeständig upp till 60 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 21 °C
Lager luftfuktighet 50 %
Minsta hållbarhet 12 månad
Färg transparent
Längd 50 m
Bredd 25 mm
Tjocklek 0,13 mm
Produktslag Tejp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083666 25X50
EAN / GTIN 2050001712363
Manufacturer number 7000095691

Beskrivelse

Utförande:

3M™ 8954 består av polypropen med höghållfast glasfiberarmering (i längd- och tvärled) med mycket hög riv- och nötningshållfasthet. Lämplig för förpackning av farligt gods!

Användningsdata:

För buntning och säkring, t.ex. som pall- eller produktsäkring.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen