{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Invändig | nej | |
ISO-kod vändskär | BDMT 170408 | |
effektivt antal skär Zeff | 4 | |
Antal vändskärsplattor | 8 | |
maximalt sågdjup ap max | 30 mm | |
totallängd Ltot | 52 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | BD.. 1704 | |
Vändskärsskruv | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 227655 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526413 | |
Manufacturer number | THN03966 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Hörnfräs 90° MECH17 med hål 50/4 mm
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 8 301,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 7 951,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 13 899,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 16 711,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal vändskärsplattor | 8 | 8 | 16 | 20 |
effektivt antal skär Zeff | 4 | 4 | 4 | 4 |
Invändig | nej | ja | ja | ja |
Passande vändskär | BD.. 1704 | AP..1805.. | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
Skär-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
maximalt sågdjup ap max | 30 mm | 28 mm | 39,5 mm | 59 mm |