Vändskär BK8425 13-010

Article no.: 236520 13-010
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  260,23 / st.
  • from 10 st.
    NOK  216,78 / st.
on request
På lager
565 styck i lager

Select article variation and quantity

Beteckning typ W83 Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Beteckning 13-010
Sort BK8425
Typ Uni
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,12 mm/v
Antal byten/skär 4
maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning 0,67 mm
maximalt sågdjup ap max vid fullspår 0,67 mm
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236520 13-010
EAN / GTIN 4047109103399
Manufacturer number W83 13010.048425

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen