This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Borrkrona KUB V464 95 mm

Article no.: 236660 95

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Bottenhålsborrning; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell⌀ D 95
Skaft ABS
Borranvändning Bottenhålsborrning; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Utkragningslängd LA 75 mm
ABS® T ⌀ d 50 mm
Utvändig diameter d1 92,5 mm
Centreringsspetsens storlek 80
ISO-kod vändskär WOEX06T304
Skruvsats förvändskär 239655 10IP (2,8 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236660 95
Manufacturer number V46 40951

Beskrivelse

Utförande:

Vändskärsborr (borrkrona) med vändskärsinsatser och ABS® T-anslutning, högerskärande. Vändskärsinsatsen för den yttre vändskärsplattan kan ställas in + 5 mm i diameter. Används med ABS® N-fästen och ABS® T-förlängningar. Process säker upp till 6 x D.
Processäker till 6×D.

Användningsdata:

Med centreringsspets nr 236661236662.
Med vändskär nr 236740 −237080.

Leveransinnehåll:

Borrkrona med monteringsdetaljer.

Anmärkning:

Reservdelar på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen