{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
skär-⌀ D | 10 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 10 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 13 mm | |
Skärlängd L2 | 7,5 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikkelkode | 210250 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523068 | |
Manufacturer number | 210250 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hörnfräshuvud, 45° fas HB 730 10 mm GARANT
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 1 051,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 955,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
48 styck i lager
NOK 1 148,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Typ | N | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,06 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
skär-⌀ D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |