{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
för skärhuvudsdiameter D | 10 mm | |
fäste | weldon-skaft | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Utvändig diameter d1 | 9,8 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Effektiv längd L1 | 36 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 5 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 210565 10 | |
EAN / GTIN | 4045197522726 | |
Manufacturer number | 210565 10 |