Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12mm

Article no.: 251113 16/12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare PSSNR/L 1616H12
Passande vändskär SN.. 1204..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 26 mm
totallängd L 100 mm
Underläggsplatta 259031 20
Hävarm 259015 2
Hävarmsskruv 259018 2
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251113 16/12
EAN / GTIN 4045197954459
Manufacturer number 251113 16/12

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen