{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | TNMG 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7010-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | SS | |
Skärdjup ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 500 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251432 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780195 | |
Manufacturer number | 251432 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TNMG 160404, Sort: HB7010-1
on request
På lager
407 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 174,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 145,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
311 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 174,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 145,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
449 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 174,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 145,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
ISO-kod vändskär | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt | kontinuerligt |
Skärdjup ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |