TDAT 070101, Sort: HB7035

Article no.: 268620 HB7035
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  229,32 / st.
  • from 10 st.
    NOK  191,06 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
183 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär TDAT 070101
Hörnradie 0,1 mm
Sort HB7035
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning K
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SF
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,23 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 150 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 60 m/min - 150 m/min
Beläggning TiN
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 268620 HB7035
EAN / GTIN 4062406057732
Manufacturer number 268620 HB7035

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen