GPCT S50104, Sort: HB7035

Article no.: 268570 HB7035
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  229,32 / st.
  • from 10 st.
    NOK  191,06 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
603 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär GPCT S50104
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7035
Skärmaterial VHM
Beläggning TiN
Primäranvändning P
Sekundär användning K
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SF
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,35 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 150 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 60 m/min - 150 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 268570 HB7035
EAN / GTIN 4062406057565
Manufacturer number 268570 HB7035

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen