{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 10/12 | |
spännvidd | 0 mm - 10 mm | |
Utvändig ⌀ | 40,2 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 75,7 mm | |
Borrdorn | B 12 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 12,065 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikkelkode | 341455 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208069005 | |
Manufacturer number | 305188 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Självspännande borrchuck Supra med SKS 10/12
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 1 337,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
58 styck i lager
NOK 1 194,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
136 styck i lager
NOK 1 194,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig ⌀ | 40,2 mm | 40 mm | 34,3 mm |
Borrdorn | B 12 | B 12 | B 12 |
Borrhuvudlängd stängd | 75,7 mm | 86 mm | 79,4 mm |
Maximal diameter borrchucksdorn | 12,065 mm | 12,065 mm | 12,065 mm |
spännvidd | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Typ | 10/12 | ||
Produktslag | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri |