{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaft-⌀ | 40 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
fäste | PSC | |
Användning | Höger | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter D1 min | 50 mm | |
Axelspetsavstånd f | 27 mm | |
Passande vändskär | CC.. 1204.. | |
Reservdel | S01 | |
totallängd | 74 mm | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 320310 40/12HP | |
EAN / GTIN | 2050002039773 | |
Manufacturer number | PS4.KCC.RLA.050-HP |