This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Trebacks svarvchuck stål kort konisk fläns DIN 55029 160/4 mm GARANT

Article no.: 310670 160/4

Select article variation and quantity

Utvändig ⌀ A / kona (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 702-2
Konstorlek 4
Utvändig ⌀ A 160 mm
Öppning E 42 mm
Höjd utan backar H1 66 mm
Höjd med backar H2 92 mm
antal låsbultar 3
Storlek på låsbultar 7/16-20
Fyrkantnyckel K 10 mm
vikt 9,5 kg
maximalt varvtal: 4 000 min-1
Färgkod förtillbehör Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 310670 160/4
Manufacturer number 310670 160/4

Beskrivelse

Utförande:

  • Manuella svarvchuckar med spiralring, centrisk spänning.
  • Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
  • Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.
För spindelnos DIN 55029 med Camlock-låsbultar.

Norm:

DIN 702-2.

Leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.
1 sats vändbara backar med ellips.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000− 315200. Spånskydd se nr 312800.

Anmärkning:

Kilstång-trebacksvarvchuckar se nr 313120313140.
DIN 702-2 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen