{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | E | |
För ER-spännhylsor | 32 | |
VDI-storlek | VDI 40 | |
passande spännhylsor | 470 E (ER 32) | |
Spännvidd d2 | 2 mm - 20 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 50 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 49 mm | |
l9 | 62 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDI-spänntånghållare |
Artikkelkode | 319700 32 | |
Manufacturer number | 319700 32 |