Krympchuck SK 50 kort 6 mm GARANT

Article no.: 302285
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
45 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket varmhållfast stål.
  • Storlek 3−5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Med RFID/Balluffchip-hål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308800, AB-chucknycklar nr 308820308835, krympchuckförlängningar nr 302410302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210354450, balanseringsskruvset nr 309906 180.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen