Krympchuck 3°, SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 3mm

Article no.: 302356 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 3 mm
fäste SK 40 A = 120
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 120 mm
Utvändig-⌀ D 14 mm
⌀ D2 9 mm
Produktslag Krympchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302356 3
EAN / GTIN 4045197762702
Manufacturer number 302356 3

Beskrivelse

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Extra smalt utförande (3° kontur).

Användningsdata:

  • bearbetning vid verktygs- och formtillverkning
  • När mindre kast är nödvändiga.
  • För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806. AB-chucknycklar nr 308820308835. Krympchuckförlängningar nr 302410, storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210304450.

Anmärkning:

Längdjustering är inte möjlig!

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen