This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Reduceringshylsa för MK-skaft med gängfäste HSK-A 100 2 GARANT

Article no.: 306790 2

Select article variation and quantity

MK invändigt Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 8
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Invändig morsekona 2
fäste HSK-A 100
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 8000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 8 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 120 mm
Utvändig-⌀ D 32 mm
Produktslag Hållaradapter

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 306790 2
Manufacturer number 306790 2

Beskrivelse

Utförande:

  • Slipade in- och utvändigt noggrant efter stigningen.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Skaften hårdbearbetade (god balans!).
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen