{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 11 | |
fäste | HSK-A 40 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 0,5 mm - 7 mm | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 19 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 305100 11 | |
EAN / GTIN | 4045197505002 | |
Manufacturer number | 305100 11 |